Freinage des filetages Loctite 222 BO 50ML EGFD, Contenance: 50 ml
Freinfilet 222
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :222 BO 50ML EGFD
Rubix :0166-8000075
Fabricant :195743
EAN :3255460222340

Documents
Détails articles : FREINFILET 222 FAIBLE FL 50ML LOCTITE UC12
Le LOCTITE® 222 est un freinfilet liquide de faible résistance conçu pour freiner et étanchéifier les fixations filetées d'un diamètre inférieur à 6,35 mm (1/4"). Ce produit est idéal pour empêcher le desserrage causé par les chocs et les vibrations, tout en permettant un démontage facile à l'aide d'outils manuels conventionnels. Adapté à divers substrats métalliques, comme l'acier inoxydable et l'aluminium, il fonctionne même avec une fine couche d'huile anticorrosion.
Caractéristiques:
Le LOCTITE® 222 est le produit idéal pour les vis de petit diamètre en métaux à faible résistance, comme l’aluminium ou le laiton. C'est une solution fiable pour des applications nécessitant un démontage sans dommage des fixations, comme les vis de réglage, les vis à tête fraisée et les vis sans tête. Sa formule thixotrope garantit une application précise et contrôlée. Une fois appliquée, elle empêche la migration du produit, même sous contraintes, ce qui assure une adhésion stable et fiable sur les fixations. De plus, aucun prémélange n'est nécessaire, et il ne requiert pas de primaire, ce qui simplifie son utilisation. Ce freinfilet polymérise rapidement en l'absence d'air, assurant une fixation sûre même dans des conditions de faible jeu. La couleur violette du produit, combinée à sa fluorescence sous lumière UV, permet une application facile et un contrôle visuel précis. En outre, le LOCTITE® 222 est parfaitement compatible avec des substrats passifs, comme l'acier inoxydable ou les surfaces plaquées, et il peut polymériser à travers une fine couche de contaminants, ce qui en fait une solution pratique et efficace pour de nombreuses applications.
Spécifications:
- Technologie : Acrylique
- Nature chimique : Ester Diméthacrylate
- Couleur : Violet
- Fluorescence : Fluorescent aux U.V.
- Viscosité, Speed 20 RPM : 1200.0 mPa.s (cP)
- Température d'application : -55 °C à 150 °C
- Couple de rupture, M10 en acier : 6 N·m (50 lb·in)
- Couple résiduel, M10 en acier : 4 N·m (35 lb·in)
- Temps d'ajustement : 20 minutes
- Type de polymérisation : Anaérobie
Normes:
Ce LOCTITE® 222 est conforme aux normes suivantes :
- ISO 10964 : Cette norme définit les méthodes de test permettant d'évaluer la force nécessaire pour rompre un assemblage fileté (couple de rupture) ainsi que la résistance restante une fois l'assemblage démonté (couple résiduel). Ces tests permettent de garantir que le LOCTITE® 222 maintient les fixations en place tout en offrant un démontage contrôlé.
- ISO 10123 : Cette norme définit les méthodes de test pour mesurer la résistance au cisaillement des adhésifs structuraux, garantissant que le LOCTITE® 222 maintient une forte adhésion entre les surfaces métalliques, même sous contraintes.
- ISO 11359-2 : Décrit le coefficient de dilatation linéique des matériaux, ici mesuré à 80×10⁻⁶ K⁻¹.
- ISO 8302 : Spécifie la conductivité thermique des matériaux, avec une valeur mesurée de 0,1 W/(m·K) pour ce produit.
- NSF P1 Reg No 123002: Certifie que le produit peut être utilisé dans des environnements alimentaires sans risque de contamination, sous réserve d'une utilisation conforme.
Informations sur la marque:
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, la marque est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Caractéristiques:
Le LOCTITE® 222 est le produit idéal pour les vis de petit diamètre en métaux à faible résistance, comme l’aluminium ou le laiton. C'est une solution fiable pour des applications nécessitant un démontage sans dommage des fixations, comme les vis de réglage, les vis à tête fraisée et les vis sans tête. Sa formule thixotrope garantit une application précise et contrôlée. Une fois appliquée, elle empêche la migration du produit, même sous contraintes, ce qui assure une adhésion stable et fiable sur les fixations. De plus, aucun prémélange n'est nécessaire, et il ne requiert pas de primaire, ce qui simplifie son utilisation. Ce freinfilet polymérise rapidement en l'absence d'air, assurant une fixation sûre même dans des conditions de faible jeu. La couleur violette du produit, combinée à sa fluorescence sous lumière UV, permet une application facile et un contrôle visuel précis. En outre, le LOCTITE® 222 est parfaitement compatible avec des substrats passifs, comme l'acier inoxydable ou les surfaces plaquées, et il peut polymériser à travers une fine couche de contaminants, ce qui en fait une solution pratique et efficace pour de nombreuses applications.
Spécifications:
- Technologie : Acrylique
- Nature chimique : Ester Diméthacrylate
- Couleur : Violet
- Fluorescence : Fluorescent aux U.V.
- Viscosité, Speed 20 RPM : 1200.0 mPa.s (cP)
- Température d'application : -55 °C à 150 °C
- Couple de rupture, M10 en acier : 6 N·m (50 lb·in)
- Couple résiduel, M10 en acier : 4 N·m (35 lb·in)
- Temps d'ajustement : 20 minutes
- Type de polymérisation : Anaérobie
Normes:
Ce LOCTITE® 222 est conforme aux normes suivantes :
- ISO 10964 : Cette norme définit les méthodes de test permettant d'évaluer la force nécessaire pour rompre un assemblage fileté (couple de rupture) ainsi que la résistance restante une fois l'assemblage démonté (couple résiduel). Ces tests permettent de garantir que le LOCTITE® 222 maintient les fixations en place tout en offrant un démontage contrôlé.
- ISO 10123 : Cette norme définit les méthodes de test pour mesurer la résistance au cisaillement des adhésifs structuraux, garantissant que le LOCTITE® 222 maintient une forte adhésion entre les surfaces métalliques, même sous contraintes.
- ISO 11359-2 : Décrit le coefficient de dilatation linéique des matériaux, ici mesuré à 80×10⁻⁶ K⁻¹.
- ISO 8302 : Spécifie la conductivité thermique des matériaux, avec une valeur mesurée de 0,1 W/(m·K) pour ce produit.
- NSF P1 Reg No 123002: Certifie que le produit peut être utilisé dans des environnements alimentaires sans risque de contamination, sous réserve d'une utilisation conforme.
Informations sur la marque:
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, la marque est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Empêche efficacement le desserrage des fixations sous contraintes de chocs et de vibrations, améliorant ainsi la fiabilité des assemblages ;
- Convient aux petites fixations filetées, jusqu'à 6,35 mm ;
- Offre une résistance faible pour un démontage facile avec des outils standards, simplifiant les opérations de maintenance et réduisant le risque de détérioration des matériaux sensibles comme l'aluminium ou le laiton ;
- Compatible avec une large gamme de métaux, y compris les substrats passifs comme l'acier inoxydable, sans nécessiter de primaire ;
- Reste efficace même en présence de contaminants, y compris une fine couche d'huile anticorrosion, évitant un nettoyage préalable approfondi ;
- Fluorescence sous lumière UV pour une inspection rapide et précise.
- Convient aux petites fixations filetées, jusqu'à 6,35 mm ;
- Offre une résistance faible pour un démontage facile avec des outils standards, simplifiant les opérations de maintenance et réduisant le risque de détérioration des matériaux sensibles comme l'aluminium ou le laiton ;
- Compatible avec une large gamme de métaux, y compris les substrats passifs comme l'acier inoxydable, sans nécessiter de primaire ;
- Reste efficace même en présence de contaminants, y compris une fine couche d'huile anticorrosion, évitant un nettoyage préalable approfondi ;
- Fluorescence sous lumière UV pour une inspection rapide et précise.
Applications
Le LOCTITE® 222 est idéal pour les applications suivantes :
- Assemblages filetés soumis à des vibrations, comme les vis de pompes, de carters de boîtes de vitesses ou de presses.
- Freinage de vis de réglage, vis à tête fraisée et vis sans tête sur des éléments tels que des colliers, poulies, porte-outils et dispositifs de commande.
- Utilisation sur des fixations de petit diamètre ou des assemblages métalliques exigeant une polymérisation rapide et fiable.
- Adapté à une maintenance facile grâce à son démontage aisé, rendant ce produit parfait pour les réparations ou ajustements réguliers.
- Assemblages filetés soumis à des vibrations, comme les vis de pompes, de carters de boîtes de vitesses ou de presses.
- Freinage de vis de réglage, vis à tête fraisée et vis sans tête sur des éléments tels que des colliers, poulies, porte-outils et dispositifs de commande.
- Utilisation sur des fixations de petit diamètre ou des assemblages métalliques exigeant une polymérisation rapide et fiable.
- Adapté à une maintenance facile grâce à son démontage aisé, rendant ce produit parfait pour les réparations ou ajustements réguliers.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Temps de séchage | 20 min |
| Viscosité | 1500 mPa s |
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Résistance chimique | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,70 € HT
/ unité
52,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h