Freinage des filetages Loctite 242, Contenance: 3 ml
Freinfilet 242
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :242
Rubix :0166-8101178
Fabricant :267369

Documents
Détails articles : FREINFILET 242 NORMAL 3GR LOCTITE UC12
Diamètre maximum de filetage : Jusqu'à M36.Résistance : Moyenne.Couple de rupture boulon M10 : 11,5 Nm.Plage de températures de service : -55 °C - +150 °C.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 3 ml |
|---|---|
| Temps de séchage | 10 min |
| Température mini | 8 °C |
| Température maxi | 21 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,21 € HT
/ unité
27,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours