Freinage des filetages Loctite 567, Contenance: 250 ml

Colle étanche PST AU PTFE 567

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :567
Rubix :0166-8151526
Fabricant :2087071
EAN :4058093006207
COLLE ETANCH PST AU PTFE 567 LOCTITE 567 UC10

Résumé technique

Documents

Détails articles : COLLE ETANCH PST AU PTFE 567 LOCTITE 567 UC10


Loctite 567 pour métaux, faible résistance, étanchéité des filetages grossiers, taille maximale des filetages de tuyaux : 3 pouces, résistance au démontage : faible, plage de température d'utilisation : -50 C à +150 C, couple de rupture : 1,7 Nm, conditionnements : 6ml, 50ml, 250ml

Informations techniques


Attributs
Contenance250 ml
Temps de séchage1440 min
Viscosité540000 mPa s
Température mini-55 °C
Température maxi250 °C
Résistance chimiqueoui
1 628,20 € HT
/ 10 unités
1 953,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours