Freinage des filetages Loctite 271, Contenance: 50 ml
Freine-filet à haute résistance 271
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :271
Rubix :0166-8192744
Fabricant :282850
EAN :5010266341224

Documents
Détails articles : FREINFILET FORT FL 50 ML FAIBLE VISCOSITE
Loctite 271 50 ml Frein-filet à faible viscosité et à haute résistance. Caractéristiques techniques : Taille maximale du filetage : jusqu'à M20. Résistance : élevée. Force de desserrage des boulons M10 : 26 Nm. Plage de température : -55 gr.C à +150 gr.C.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Température mini | 8 °C |
| Température maxi | 28 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,53 € HT
/ unité
76,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h