Freinage des filetages Loctite MR 5921, Contenance: 200 ml

Pâte d'étanchéité MR 5921

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :MR 5921
Rubix :0166-1002217
Fabricant :142272
EAN :5010266189161
PATE ETANCH.DURCIS.5921 TU200ML LOCTITE UC12

Résumé technique

Documents

Détails articles : PATE ETANCH.DURCIS.5921 TU200ML LOCTITE UC12


Pâte d'étanchéité visqueuse de couleur marron - rouge avec une odeur caractéristique d'alcool. C'est une pâte séchant rapidement, qui se transforme après évaporation en un joint dur semi-flexible. Il permet l'étanchéité des carters, des raccords filetés, des connexions et des assemblages. Il améliore l'étanchéité des joints découpés dans des assemblages rigides et permanents.

Informations techniques


Attributs
Contenance200 ml
Température mini8 °C
Température maxi28 °C
313,44 € HT
/ 12 unités
376,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours