Freinage des filetages Loctite 932, Contenance: 50 ml
Frein à filets
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :932
Rubix :0166-8000033
Fabricant :88618
EAN :5010266932293

Documents
Détails articles : ADHESIF FIXATION 932 FL 50ML LOCTITE UC12
Ce frein filets est un adhésif anaérobie à faible résistance conçu pour le blocage et l’étanchéité des fixations filetées. Sa formulation monocomposant en ester méthacrylate assure un démontage aisé tout en limitant le desserrage sous vibrations. Il convient aux assemblages en métaux tendres tels que l’aluminium ou le laiton.
Caractéristiques :
Le LOCTITE® 932 est un monocomposant anaérobie qui polymérise à l’abri de l’air lorsqu’il est confiné entre des surfaces métalliques ajustées. Sa faible résistance permet un démontage facile pour les opérations d’entretien ou de réglage. Le produit bloque les vis et boulons afin de limiter le desserrage lié aux vibrations et aux mouvements répétés. Sa faible viscosité facilite l’écoulement dans les jeux de filetage jusqu’à 0,13 mm, assurant une couverture complète. La formulation contribue à l’étanchéité des assemblages filetés contre les fluides et les gaz, tout en protégeant les surfaces contre la corrosion. Une fluorescence sous lumière ultraviolette permet le contrôle visuel de la présence du produit après application.
Spécifications :
- Nature chimique : ester diméthacrylate.
- Technologie : acrylique anaérobie.
- Couleur : marron.
- Densité à 25 °C : 1,05.
- Viscosité à 25 °C : 100 à 160 mPa·s.
- Temps de fixation sur acier : 15 min.
- Couple de rupture (boulon M10 acier oxydé noir) : 1 à 4 N·m.
- Couple résiduel après dévissage : 0,1 à 2,5 N·m.
- Plage de températures de service : -55 °C à +150 °C.
- Écartement de filetage recommandé : jusqu’à 0,13 mm.
- Température de stockage : 8 °C à 21 °C.
- Durée de conservation : 24 mois (emballage non ouvert).
Normes :
- ISO 10964 : méthode d’essai utilisée pour la détermination des couples de rupture et résiduels sur fixations filetées.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification du produit notamment en irritation oculaire catégorie 2 (H319) et STOT SE catégorie 3 (H335).
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques au sein de l’Union européenne.
Caractéristiques :
Le LOCTITE® 932 est un monocomposant anaérobie qui polymérise à l’abri de l’air lorsqu’il est confiné entre des surfaces métalliques ajustées. Sa faible résistance permet un démontage facile pour les opérations d’entretien ou de réglage. Le produit bloque les vis et boulons afin de limiter le desserrage lié aux vibrations et aux mouvements répétés. Sa faible viscosité facilite l’écoulement dans les jeux de filetage jusqu’à 0,13 mm, assurant une couverture complète. La formulation contribue à l’étanchéité des assemblages filetés contre les fluides et les gaz, tout en protégeant les surfaces contre la corrosion. Une fluorescence sous lumière ultraviolette permet le contrôle visuel de la présence du produit après application.
Spécifications :
- Nature chimique : ester diméthacrylate.
- Technologie : acrylique anaérobie.
- Couleur : marron.
- Densité à 25 °C : 1,05.
- Viscosité à 25 °C : 100 à 160 mPa·s.
- Temps de fixation sur acier : 15 min.
- Couple de rupture (boulon M10 acier oxydé noir) : 1 à 4 N·m.
- Couple résiduel après dévissage : 0,1 à 2,5 N·m.
- Plage de températures de service : -55 °C à +150 °C.
- Écartement de filetage recommandé : jusqu’à 0,13 mm.
- Température de stockage : 8 °C à 21 °C.
- Durée de conservation : 24 mois (emballage non ouvert).
Normes :
- ISO 10964 : méthode d’essai utilisée pour la détermination des couples de rupture et résiduels sur fixations filetées.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification du produit notamment en irritation oculaire catégorie 2 (H319) et STOT SE catégorie 3 (H335).
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques au sein de l’Union européenne.
Points forts
- Maintenance facilitée : faible résistance permettant un démontage aisé.
- Blocage sous vibrations : limitation du desserrage lié aux mouvements répétés.
- Étanchéité des filetages : prévention des fuites de fluides et de gaz.
- Protection anticorrosion : préservation des surfaces filetées contre l’oxydation.
- Contrôle visuel UV : vérification rapide de la présence du produit après application.
- Compatibilité métaux tendres : adaptation aux assemblages en aluminium et en laiton.
- Blocage sous vibrations : limitation du desserrage lié aux mouvements répétés.
- Étanchéité des filetages : prévention des fuites de fluides et de gaz.
- Protection anticorrosion : préservation des surfaces filetées contre l’oxydation.
- Contrôle visuel UV : vérification rapide de la présence du produit après application.
- Compatibilité métaux tendres : adaptation aux assemblages en aluminium et en laiton.
Applications
Le frein filets LOCTITE® 932 est utilisé pour le blocage de vis de précision et de pièces filetées en métal tendre dans l’industrie électronique et les assemblages mécaniques légers. Il intervient lors d’opérations de maintenance et de réparation nécessitant un démontage ultérieur, notamment en entretien automobile. Ce produit convient aux environnements soumis à des vibrations modérées et aux applications où l’étanchéité des filetages est requise, tout en évitant le recours à des dispositifs de verrouillage mécaniques complémentaires (contre-écrou, nylstop, rondelle crantée...).
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 50 ml |
|---|---|
| Temps de séchage | 15 min |
| Poids | 52,1 g |
| Température mini | 85 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,17 € HT
/ unité
104,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h