Freinage des filetages Loctite 262, Contenance: 250 ml
Scellement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :262
Rubix :0166-8000094
Fabricant :88396
EAN :5010266262697

Documents
Détails articles : FREINFILET 262 NORMAL FL250ML LOCTITE UC10
Le freinfilet LOCTITE® 262 est une solution anaérobie haute résistance spécialement conçue pour freiner et étanchéifier les assemblages filetés soumis à des chocs importants et des vibrations intenses. Sa formule thixotrope rouge garantit une application contrôlée sans migration du produit, ce qui en fait un choix fiable pour des fixations critiques. Ce freinfilet offre une résistance élevée, assurant un maintien durable des fixations, même dans les environnements industriels les plus exigeants. Il peut être utilisé sur tous les types de métaux, y compris l’acier inoxydable et le laiton. Il tolère une légère contamination par des huiles industrielles, ce qui facilite son application dans des conditions non idéales. La présence d’un indicateur fluorescent sous lumière UV permet un contrôle qualité rapide et efficace, renforçant la fiabilité des assemblages.
Spécifications :
- Base chimique : méthacrylate
- Couleur : rouge
- Temps d'ajustement : 8,0 - 180,0 minutes
- Viscosité (Brookfield - RVT, @ 25 °C, Spindle 3, 20 rpm, Helipath) : 1200 - 2400 mPa.s (cP)
- Recommandé pour : métal acier, acier inoxydable, laiton.
Normes :
Ce freinfilet LOCTITE® 262 est conforme à la norme NSF, qui garantit que le produit peut être utilisé dans des environnements où une sécurité alimentaire indirecte est requise, selon les exigences strictes de la National Sanitation Foundation.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité
Spécifications :
- Base chimique : méthacrylate
- Couleur : rouge
- Temps d'ajustement : 8,0 - 180,0 minutes
- Viscosité (Brookfield - RVT, @ 25 °C, Spindle 3, 20 rpm, Helipath) : 1200 - 2400 mPa.s (cP)
- Recommandé pour : métal acier, acier inoxydable, laiton.
Normes :
Ce freinfilet LOCTITE® 262 est conforme à la norme NSF, qui garantit que le produit peut être utilisé dans des environnements où une sécurité alimentaire indirecte est requise, selon les exigences strictes de la National Sanitation Foundation.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité
Points forts
- Résistance élevée aux chocs et vibrations pour un maintien sécurisé des fixations ;
- Formule thixotrope limitant la migration, idéale pour les applications verticales ou complexes ;
- Adapté à tous les types de métaux, incluant acier inoxydable et laiton ;
- Fonctionne même en présence d’une légère contamination par des huiles industrielles ;
- Détection facile grâce à la fluorescence sous lumière UV, facilitant le contrôle qualité ;
- Assure l’étanchéité des filetages en plus de leur blocage.
- Formule thixotrope limitant la migration, idéale pour les applications verticales ou complexes ;
- Adapté à tous les types de métaux, incluant acier inoxydable et laiton ;
- Fonctionne même en présence d’une légère contamination par des huiles industrielles ;
- Détection facile grâce à la fluorescence sous lumière UV, facilitant le contrôle qualité ;
- Assure l’étanchéité des filetages en plus de leur blocage.
Applications
Le freinfilet LOCTITE® 262 est recommandé pour sécuriser les assemblages filetés métalliques dans les environnements exposés à des contraintes mécaniques élevées. Il est particulièrement adapté aux secteurs de la fabrication industrielle, de la maintenance d’équipements lourds, de la construction mécanique et de l’automobile. Ce produit est idéal pour les boulons, vis et goujons exposés à des vibrations fréquentes ou à des conditions de fonctionnement intensives. Il s’applique efficacement dans les ateliers de production, les lignes d’assemblage, ou lors d’opérations de maintenance préventive et corrective. Grâce à sa tolérance aux huiles et à sa capacité à rester en place, il s’utilise même dans des conditions industrielles non parfaitement propres, assurant fiabilité et performance sur le long terme.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 250 ml |
|---|---|
| Temps de séchage | 180 min |
| Température mini | -55 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,07 € HT
/ unité
304,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h