Freinage des filetages Loctite 225, Contenance: 250 ml
Frein filet 225 faible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :225
Rubix :0166-8000078
Fabricant :231691
EAN :5010266225562

Documents
Détails articles : FREINFILET 225 FAIBLE FL250ML LOCTITE UC10
Avec une résistance moyenne, le frein filet LOCTITE® 225 répond aux besoins d’assemblages démontables soumis à des sollicitations mécaniques répétées. Conçu pour les assemblages filetés nécessitant une tenue mécanique maîtrisée, il assure le blocage et l’étanchéité des fixations vissées.
Caractéristiques :
De couleur marron, le produit se présente sous forme liquide avec une viscosité moyenne facilitant la pénétration dans les filetages. Sa chimie à base d’ester diméthacrylate repose sur un adhésif anaérobie monocomposant qui durcit en l’absence d’air, une fois confiné entre surfaces métalliques ajustées. La formulation contribue à une application propre, limite les coulures et permet un contrôle visuel sous UV grâce à sa fluorescence. Le 225 assure à la fois le blocage des fixations et l’étanchéité des assemblages, tout en conservant la possibilité de démontage.
Spécifications :
- Produit : LOCTITE® 225.
- Aspect non polymérisé : liquide brun.
- Technologie : adhésif anaérobie.
- Chimie primaire : ester diméthacrylate.
- Nombre de composants : monocomposant.
- Viscosité à 25 °C, Brookfield RVT, 2,5 tr/min : 17 500 à 52 500 mPa·s.
- Temps d'ajustement : environ 50 minutes.
- Temps de durcissement complet : 24 h.
- Plage de température de service : -55 °C à +150 °C.
- Conditionnements disponibles : tubes de 50 ml et 250 ml.
Normes :
- ISO 10964 : méthode d’essai utilisée pour caractériser les couples de desserrage et de maintien sur assemblages filetés métalliques.
- ISO 10123 : norme relative à la mesure de la résistance au cisaillement en compression sur éprouvettes métalliques.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : encadre l’enregistrement, l’évaluation et la communication des informations relatives aux substances chimiques via la fiche de données de sécurité.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : définit les règles de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et mélanges chimiques au sein de l’Union européenne.
Caractéristiques :
De couleur marron, le produit se présente sous forme liquide avec une viscosité moyenne facilitant la pénétration dans les filetages. Sa chimie à base d’ester diméthacrylate repose sur un adhésif anaérobie monocomposant qui durcit en l’absence d’air, une fois confiné entre surfaces métalliques ajustées. La formulation contribue à une application propre, limite les coulures et permet un contrôle visuel sous UV grâce à sa fluorescence. Le 225 assure à la fois le blocage des fixations et l’étanchéité des assemblages, tout en conservant la possibilité de démontage.
Spécifications :
- Produit : LOCTITE® 225.
- Aspect non polymérisé : liquide brun.
- Technologie : adhésif anaérobie.
- Chimie primaire : ester diméthacrylate.
- Nombre de composants : monocomposant.
- Viscosité à 25 °C, Brookfield RVT, 2,5 tr/min : 17 500 à 52 500 mPa·s.
- Temps d'ajustement : environ 50 minutes.
- Temps de durcissement complet : 24 h.
- Plage de température de service : -55 °C à +150 °C.
- Conditionnements disponibles : tubes de 50 ml et 250 ml.
Normes :
- ISO 10964 : méthode d’essai utilisée pour caractériser les couples de desserrage et de maintien sur assemblages filetés métalliques.
- ISO 10123 : norme relative à la mesure de la résistance au cisaillement en compression sur éprouvettes métalliques.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : encadre l’enregistrement, l’évaluation et la communication des informations relatives aux substances chimiques via la fiche de données de sécurité.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : définit les règles de classification, d’étiquetage et d’emballage des substances et mélanges chimiques au sein de l’Union européenne.
Points forts
- Limitation du desserrage des fixations soumises aux chocs et aux vibrations.
- Démontage possible avec des outils manuels standards grâce à la résistance moyenne.
- Application maîtrisée par viscosité moyenne, réduisant les écoulements et les salissures.
- Étanchéité des filetages contribuant à la réduction des fuites et de la corrosion.
- Contrôle qualité facilité par la fluorescence sous lumière UV.
- Démontage possible avec des outils manuels standards grâce à la résistance moyenne.
- Application maîtrisée par viscosité moyenne, réduisant les écoulements et les salissures.
- Étanchéité des filetages contribuant à la réduction des fuites et de la corrosion.
- Contrôle qualité facilité par la fluorescence sous lumière UV.
Applications
Ce frein filet est destiné au blocage et à l’étanchéité de fixations filetées métalliques nécessitant un démontage ultérieur. Il s’utilise dans des assemblages industriels et mécaniques soumis à des vibrations ou à des variations thermiques, notamment dans les environnements de maintenance, de mécanique générale et du secteur automobile. Sa forme liquide convient aux boulons horizontaux, verticaux ou suspendus et permet une mise en œuvre sur des matériaux tels que l’acier, l’acier inoxydable, le laiton et les surfaces plaquées.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 250 ml |
|---|---|
| Temps de séchage | 10 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 484,50 € HT
/ 10 unités
2 981,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours