Freinage des filetages Loctite 273, Contenance: 50 ml

Freinfilet fort 273

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Loctite :273
Rubix :0166-8000102
Fabricant :232552
EAN :5010266273303
FREINFILET 273 FORT FL 50ML LOCTITE UC12
brand logo
Résumé technique
Documents

Détails articles : FREINFILET 273 FORT FL 50ML LOCTITE UC12


LOCTITE® 273 est un frein-filet anaérobie haute résistance conçu pour le blocage et l'étanchéité permanente des assemblages filetés, notamment sur des boulons et des goujons de taille M25 et plus. Sa formule monocomposant en ester diméthacrylate garantit une polymérisation rapide en l'absence d'air, assurant ainsi une fixation fiable contre les chocs et les vibrations. Son aspect liquide rouge et sa viscosité moyenne facilitent l'application sans besoin de mélange. Ce frein-filet présente une fluorescence sous UV pour un contrôle visuel simplifié. Il est idéal pour les environnements soumis à de fortes contraintes mécaniques.

Spécifications :
- Technologie : Acrylique
- Nature chimique : Ester diméthacrylate
- Forme physique : Liquide
- Couleur : Rouge
- Fluorescence : Visible sous UV
- Viscosité à 25°C : 400 à 600 mPa.s (cP)
- Viscosité Brookfield - RVT à 25°C : 5 000 à 10 000 mPa.s (cP)
- Densité à 25°C : 1,1
- Type de polymérisation : Anaérobie
- Résistance : Élevée.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Assure un blocage et une étanchéité permanents des assemblages filetés ;
- Protège contre les chocs et les vibrations, prévenant ainsi tout desserrage ;
- Polymérisation rapide sans besoin de mélange ni d'activateur ;
- Fluorescence sous UV pour un contrôle de qualité simplifié ;
- Résistance élevée adaptée aux applications exigeantes ;
- Convient aux boulons et goujons M25 et plus ;
- Facile à appliquer grâce à sa viscosité moyenne.

Applications

Le LOCTITE® 273 est idéal pour le freinage et l'étanchéité des assemblages filetés exposés à des contraintes mécaniques élevées. Il est particulièrement recommandé pour les secteurs industriels tels que la construction mécanique, la maintenance industrielle, l'automobile et l'aéronautique. Ce produit est utilisé sur des boulons, goujons et raccords métalliques de grand diamètre, garantissant une fixation fiable même en présence de vibrations ou de variations thermiques importantes.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance50 ml
Poids50 g
Température mini-55 °C
Température maxi150 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,12 HT
/ unité
81,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h