Fraise monobloc Sutton E4081200
Fraises à rainurer bout sphérique 3 goujures - R45/46/44 Al - portée longue - Harmony E408
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4081200
Rubix :S748-0537122
EAN :9311963553498




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 12 3DTS LONG E408 R45/46/44 HA VHM CRN
Carbure de carbure de qualité VHM-ULTRA pour des performances élevées. Géométrie optimisée pour les matériaux mous. CrN pour le cuivre et les matériaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 93 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
| Longueur utile | 15 mm |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,16 € HT
/ unité
217,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours