Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P340-1800-XB1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1P340-1800-XB1640
Rubix :0033-0743105
Fabricant :6259866
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Résumé technique
Diamètre18 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue18 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux

Informations techniques


Attributs
Diamètre18 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue18 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe32 mm
Longueur totale92 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice37 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile32 mm
Angle de coupe55 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,19 HT
/ unité
528,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h