Sutton
Filtres
Catégories
perçage (2803)
fraisage (743)
filetage (336)
1Marque
sutton
(3882)
157 produit(s) avec 3 882 référence(s) :
Fraise monobloc Sutton E6361000
- sutton :E6361000
- rubix :S748-0612245
- ean :9311963622125
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:10 mm
- Type de queue:plat
- Diamètre queue:10 mm
89,62 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D1790600
- sutton :D1790600
- rubix :S748-0503529
- ean :9311963578972
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:6 mm
- Longueur totale:93 mm
- Longueur de coupe:57 mm
7,87 € HT
/ unité
Fraise monobloc Sutton E6040200
- sutton :E6040200
- rubix :S748-0525275
- ean :9311963517216
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:2 mm
- Type de queue:cylindrique
- Diamètre queue:3 mm
19,07 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D1030500
- sutton :D1030500
- rubix :S748-0530036
- ean :9311963367934
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:5 mm
- Longueur totale:86 mm
- Longueur de coupe:52 mm
6,23 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D1020575
- sutton :D1020575
- rubix :S748-0524575
- ean :9311963414393
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:5,75 mm
- Longueur totale:93 mm
- Longueur de coupe:57 mm
11,78 € HT
/ unité
Fraise monobloc Sutton E4590600
- sutton :E4590600
- rubix :S748-0505743
- ean :9311963582900
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:6 mm
- Type de queue:cylindrique
- Diamètre queue:6 mm
77,76 € HT
/ unité
Fraise monobloc Sutton E4000600
- sutton :E4000600
- rubix :S748-0505665
- ean :9311963582450
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:6 mm
- Type de queue:cylindrique
- Diamètre queue:6 mm
70,99 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D3230560
- sutton :D3230560
- rubix :S748-0498086
- ean :9311963454092
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:5,6 mm
- Longueur totale:66 mm
- Longueur de coupe:28 mm
61,22 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D1510350
- sutton :D1510350
- rubix :S748-0502939
- ean :9311963421193
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:3,5 mm
- Longueur totale:52 mm
- Longueur de coupe:20 mm
17,67 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D1530100
- sutton :D1530100
- rubix :S748-0503258
- ean :9311963384337
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:1 mm
- Longueur totale:26 mm
- Longueur de coupe:6 mm
28,53 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D1710400
- sutton :D1710400
- rubix :S748-0502227
- ean :9311963200101
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:4 mm
- Longueur totale:119 mm
- Longueur de coupe:78 mm
32,83 € HT
/ unité
Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T1160500
- sutton :T1160500
- rubix :S748-0503435
- ean :9311963397825
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de filetage:5 mm
- Filetage:0,8 mm
- Matière du corps:hss-e / pm
58,51 € HT
/ unité
Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T1440500
- sutton :T1440500
- rubix :S748-0502303
- ean :9311963398440
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de filetage:5 mm
- Filetage:0,8 mm
- Matière du corps:hss-co / pm
39,25 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D3230200
- sutton :D3230200
- rubix :S748-0551648
- ean :9311963589121
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:2 mm
- Longueur totale:55 mm
- Longueur de coupe:20 mm
51,72 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D3260500
- sutton :D3260500
- rubix :S748-0503641
- ean :9311963458205
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:5 mm
- Longueur totale:82 mm
- Longueur de coupe:44 mm
72,89 € HT
/ unité
Fraise monobloc Sutton E4320800
- sutton :E4320800
- rubix :S748-0549610
- ean :9311963560540
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:8 mm
- Type de queue:cylindrique
- Diamètre queue:8 mm
94,48 € HT
/ unité
Fraise monobloc Sutton E5351000
- sutton :E5351000
- rubix :S748-0404111
- ean :9311963503998
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:10 mm
- Type de queue:cylindrique
- Diamètre queue:10 mm
114,25 € HT
/ unité
Fraise monobloc Sutton E5590410
- sutton :E5590410
- rubix :S748-0501579
- ean :9311963514925
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre:4 mm
- Type de queue:ha
- Diamètre queue:6 mm
82,35 € HT
/ unité
Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T6870500
- sutton :T6870500
- rubix :S748-0404090
- ean :9311963513607
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de filetage:5 mm
- Filetage:0,8 mm
- Matière du corps:hss-e / pm
78,07 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D3100160
- sutton :D3100160
- rubix :S748-0506576
- ean :9311963370736
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:1,6 mm
- Longueur totale:43 mm
- Longueur de coupe:18 mm
23,90 € HT
/ unité
Taraud machine Sutton T8330600
- sutton :T8330600
- rubix :S748-0651442
- ean :9311963621821
- En stock, expédié sous 24/48h
- Filetage:m6x1
- Diamètre de filetage:6 mm
- Type:alésages borgnes métriques
83,54 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D1630200
- sutton :D1630200
- rubix :S748-0501978
- ean :9311963422466
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:2 mm
- Longueur totale:49 mm
- Longueur de coupe:24 mm
16,98 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D1680250
- sutton :D1680250
- rubix :S748-0502604
- ean :9311963436920
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:2,5 mm
- Longueur totale:57 mm
- Longueur de coupe:31 mm
47,78 € HT
/ unité
Foret hélicoïdal Sutton D3320550
- sutton :D3320550
- rubix :S748-0498224
- ean :9311963466477
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de perçage:5,5 mm
- Longueur totale:82 mm
- Longueur de coupe:44 mm
103,38 € HT
/ unité
24 éléments sur 157
























