Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-10030-AS15G1700

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-10030-AS15G1700

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-10030-AS15G1700
Rubix :0033-0748763
Fabricant :5963318
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Résumé technique
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe15 mm
Longueur totale72 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile15 mm
Angle de coupe15 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,36 HT
/ unité
287,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h