Références
Osawa :G2CSHM140
Rubix :C326-0783940


Résumé technique
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE 6D H6 D14 INF.45 HRC MG PV200
<45 HRC MG PV200
Fraise Carbure 6D H6 D14
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,43 € HT
/ unité
215,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours