Fraise monobloc Sandvik Coromant 8412583
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :8412583
Rubix :0033-0830393
Fabricant :8412583
EAN :7323227442303

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K223-0600-NHH10F
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 9 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | carré, coupe au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | non revêtu (h10f) |
| Type | coromill dura |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | aluminium et métaux non ferreux |
| Longueur utile | 9 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,35 € HT
/ unité
134,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h