Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F380-0953-076ASD 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F380-0953-076ASD 1745
Rubix :0033-0801795
Fabricant :7963639
EAN :7323225532631


Résumé technique
| Diamètre | 9,525 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 9,525 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9,525 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 9,525 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 47,625 mm |
| Longueur totale | 95,25 mm |
| Coupe au centre | non (ne coupe pas au centre) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialsin |
| Type | coromill® plura fraise à bout |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | alliages de titane |
| Longueur utile | 53,182 mm |
| Angle de coupe | 7 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,88 € HT
/ unité
532,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h