Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-16SM450-16005P 1730
Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique multiopérations
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :316-16SM450-16005P 1730
Rubix :0033-0738887
Fabricant :7611762
EAN :7323223929228

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 15,5 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 8,5 mm |
| Longueur totale | 18,7 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd altin |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | acier allié;acier inoxydable;fonte;superalliage à base de nickel |
| Longueur utile | 15,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,45 € HT
/ unité
346,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h