Références
Sandvik Coromant :2P050-1270-OA O10A
Rubix :0033-0738989
Fabricant :7254426
EAN :7323221821180


Résumé technique
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12,7 mm |
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12,7 mm |
| Nombre de dents | 11 |
| Longueur de coupe | 31,8 mm |
| Longueur totale | 82,5 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cvd dct sp3 |
| Type | coromill® plura fraise en bout (fraisage de bord/contour) |
| Angle d'hélice | 4 ° |
| Matière à usiner | pour fraisage de bord/contour ; adapté aux matériaux difficiles à usiner et aux aciers très durs (jusqu'à env. 63 hrc). |
| Longueur utile | 82,5 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,47 € HT
/ unité
894,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours