Fraise monobloc Sutton E5360300
Fraises à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - standard - Harmony E536
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5360300
Rubix :S748-0585273
EAN :9311963516912



Détails articles : FRAISE 3 LNG 4 FL E536 R35/38 DIN6527L-HB VHM U.ALCRN
Carbure de carbure de qualité VHM-ULTRA pour des performances élevées. 35/38°hélice à cannelure variable pour le fraisage sans bavardage. Adapté pour des matériaux jusqu'à 1600 N/mm2. AlCrN pour une plus longue durée de vie de l'outil
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 19 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,24 € HT
/ unité
65,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
