Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K365-1200-300-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K365-1200-300-XD 1730
Rubix :0033-0806092
Fabricant :8213602
EAN :7323226617719

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 54 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Type | coromill® dura |
| Angle d'hélice | 36,5 ° |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s |
| Longueur utile | 54 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,00 € HT
/ unité
344,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h