Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P360-0953-XA 1620
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1P360-0953-XA 1620
Rubix :0033-0739128
Fabricant :7045765
EAN :7323221046590


Résumé technique
| Diamètre | 9,525 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 9,525 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/LA SEMI-EBAUCHE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour la semi-ébauche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 9,525 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 9,525 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 30,96 mm |
| Longueur totale | 101,6 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialn |
| Type | coromill® plura fraise à doigts (fraise en bout, carbure) |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | iso p; m; k; n; s; h |
| Longueur utile | 30,96 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,64 € HT
/ unité
283,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours