Références
Sutton :E7001000
Rubix :S748-0813186




Détails articles : FRAISE E700 5 AXES OVALE D10 4D VHM AICRN
Finition très efficace. Tolérance de forme ±0,01 mm. Convient aux matériaux à haute résistance. Convient à la finition HSC
Points forts
Jusqu'à 90 % d'économie de temps de cycle par rapport aux fraises à bout hémisphérique
Applications
Idéale pour la finition des surfaces 3D et Application hybride CNC-impression 3D. Déviation du profil inférieure à 10μm pour une grande précision des pièces
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 24,5 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,15 € HT
/ unité
165,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
