Fraise monobloc Fein 63127789010

Fraise à pastilles carbure Ultra 75 avec emmanchement 3/4 in Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63127789010
Rubix :0140-5301686
EAN :4014586353524
FRAISE HM ULTRA 75 WELDON D22 63127789010

Résumé technique

Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Longueur totale111 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HM ULTRA 75 WELDON D22 63127789010


Fraise à pastilles carbure Ultra 75 avec emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 75 mm.
Profondeur de coupe: 75 mm|Ø perçage: 22 mm

Informations techniques


Attributs
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Longueur totale111 mm
Typefraise carbure
Matière à usinermétal, inox, gjl, gjs
147,10 € HT
/ unité
176,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours