Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-16030-AK32G1610

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-16030-AK32G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R216.42-16030-AK32G1610
Rubix :0033-0748754
Fabricant :5743536
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe32 mm
Longueur totale125 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile32 mm
Angle de coupe3 °
759,21 € HT
/ unité
911,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h