Références
Phantom :36.410.0100
Rubix :0707-0171758
EAN :8716563378181



Détails articles : FRAISE 1/4 CERCLE CONCAVE 1 HSSCO PHANTOM
DIN 6518-B, profil constant, acier M42. Queue cylindrique DIN 1835-B.
Applications
Pour les arrondis et les rayons extérieurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 10 mm |
| Longueur totale | 60 mm |
| Type | qc weldon hss-co |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,37 € HT
/ unité
128,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours