Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-10SL442-10015P 1730
Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique pour le fraisage lourd (ébauche) - Longueur jusqu'à 1,5xD - Accouplement EH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :316-10SL442-10015P 1730
Rubix :0033-0738946
Fabricant :6874173
EAN :7323220296286

Documents
Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/FRAISAGE LOURD
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour le fraisage lourd
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 9,7 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 12 mm |
| Longueur totale | 18,5 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd altin |
| Matière à usiner | acier allié;acier inoxydable;fonte;superalliage à base de nickel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,14 € HT
/ unité
243,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h