Fraise monobloc Sutton E4440300
Fraise à rainurer 1 goujure - R30 AI - courtes - Tecline E444
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4440300
Rubix :S748-0529164
EAN :9311963565439




Résumé technique
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 3 1DT COURT E444 30D DIN6527K HA VHM BRT
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 1 |
| Longueur de coupe | 8 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 20 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,89 € HT
/ unité
40,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours