Fraise monobloc Fein 63134540075

Fraise HSS Dura 25 emmanchement 3/4 in Weldon

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63134540075
Rubix :0140-5301788
EAN :4014586616162
FRAISE HSS DURA 25 D. 54X25 WELDON TIN
Résumé technique
Diamètre54 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE HSS DURA 25 D. 54X25 WELDON TIN


Fraise HSS Dura 25 emmanchement 3/4 in Weldon. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 54 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre54 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue19,05 mm
Longueur de coupe25 mm
Longueur totale60 mm
Matière à usinermétal, inox
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,81 HT
/ unité
321,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours