Fraise monobloc Fein 63133310067

Fraise HSS Dura 25 emmanchement QuickIN

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63133310067
Rubix :0140-5301746
EAN :4014586614328
FRAISE HSS DURA 25 D. 31X25 QUICKIN TIN
Résumé technique
Diamètre31 mm
Longueur de coupe25 mm
Longueur totale60 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE HSS DURA 25 D. 31X25 QUICKIN TIN


Fraise HSS Dura 25 emmanchement QuickIN. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 31 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre31 mm
Longueur de coupe25 mm
Longueur totale60 mm
Typefraise hss+tin dura avec emmanchement quickin
Matière à usinermétal, inox
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,91 HT
/ unité
135,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours