Fraise monobloc Fein 63127042014

Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63127042014
Rubix :0140-5044177
EAN :4014586200941
FRAISE HM AVEC FILETAGE D.12 L.50MM P/KBM 65 QF ET KBM 50 Q

Résumé technique

Diamètre12 mm
Longueur de coupe50 mm
Longueur totale80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HM AVEC FILETAGE D.12 L.50MM P/KBM 65 QF ET KBM 50 Q


Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec filetage FEIN M 18 x 6 P 1,5. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 12 mm

Points forts

Finition haut de gamme et très performante avec une très bonne longévité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Longueur de coupe50 mm
Longueur totale80 mm
Typefraise carbure avec filetage m 18 x 6 p 1,5
Matière à usinermétal, inox, gjl, gjs
120,27 € HT
/ unité
144,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours