Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-0800-100-SC 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F340-0800-100-SC 1745
Rubix :0033-0739108
Fabricant :7419164
EAN :7323222411410


Résumé technique
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tialsin |
| Type | coromill® plura (2f340..sc) fraisage latéral à haute avance, fraise à épaulement carré |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | aciers à haute dureté jusqu'à 63 hrc; également adaptés aux matériaux (difficiles à usiner) et aux alliages de titane |
| Longueur utile | 25 mm |
| Angle de coupe | 5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,63 € HT
/ unité
291,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h