Fraise monobloc Sutton E4002000
Fraise à rainurer 3 goujures - R45/46/44 Al - standard - Harmony E400
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4002000
Rubix :S748-0505672
EAN :9311963552934




Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
Détails articles : FRAISE 20 3DTS LONG E400 R45/46/44 HA VHM CRN
Gamme Harmony, carbure micrograin ultra, DIN6257L. Nuance de carbure VHM-ULTRA synonyme de haute performance. 3 goujures. Géométrie optimisée pour matériaux tendres.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 42 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
| Longueur utile | 42 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
413,34 € HT
/ unité
496,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours