Fraise monobloc Sutton E4781210
Fraise carbure 3 dents torique R45/46/44 Al E478
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4781210
Rubix :S748-0720974

Détails articles : FRAISE 478 12XCR1 AL 3F HA BRT 45DEG/46DEG/44DEG HA VHM BRT
Fraise carbure Sutton E4781210 de la gamme E478, en Ø12 mm, 3 dents, rayon 1 mm et queue HA. Elle est conçue pour l’usinage de l’aluminium et des métaux non ferreux, avec une hélice variable 45/46/44° et une finition Brt.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d’utilisation
Caractéristiques
- Fraise carbure monobloc à 3 dents.
- Hélice variable 45/46/44° pour un fraisage plus régulier.
- Géométrie optimisée pour les matières tendres.
- Finition Brt et arêtes polies pour favoriser l’évacuation des copeaux.
Spécifications
- Référence : E4781210
- Diamètre : 12 mm
- Longueur totale : 83 mm
- Longueur de coupe : 26 mm
- Longueur utile : 40 mm
- Diamètre de queue : 12 mm
- Rayon : 1 mm
- Queue : HA
- Angle de coupe : 15°
- Norme : DIN6527L
Normes et instructions d’utilisation
- Convient à l’usinage de l’aluminium, du cuivre et des alliages non ferreux.
- Respecter les paramètres de coupe adaptés à la matière usinée et à la géométrie de l’outil.
Applications
Aéronautique, médicale, énergie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | brt |
| Type | aluminium (al) |
| Angle d'hélice | 46 ° |
| Matière à usiner | aluminium, cuivre et alliages non-ferreux |
| Longueur utile | 40 mm |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,29 € HT
/ unité
201,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
