Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12SM345-12040A H10F
Tête CoroMill® 316 carbure monobloc pour le dressage d'épaulements
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :316-12SM345-12040A H10F
Rubix :0033-0765411
Fabricant :5782700



Documents
Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 P/GRANDS DEBITS COP.
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 pour les grands débits copeaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 11,7 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 6,5 mm |
| Longueur totale | 14,5 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd altin |
| Matière à usiner | alliage à base d'aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,29 € HT
/ unité
133,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h