Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 2208
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 2208
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 2208
Rubix :0060-5275379
Fabricant :25402208
EAN :4007220062975




Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 2208 EXECUTION A PLAT 25402208
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 22 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,79 € HT
/ unité
173,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours