Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 2008
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 2008
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 2008
Rubix :0060-5275376
Fabricant :25402008
EAN :4007220062951




Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 2008 EXECUTION A PLAT 25402008
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,37 € HT
/ unité
173,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours