Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 3008
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 3008
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 3008
Rubix :0060-5275391
Fabricant :25403008
EAN :4007220063057




Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 3008 EXECUTION A PLAT 25403008
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 30 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,98 € HT
/ unité
200,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours