Perçage
Fraises à trépaner
Fraises à trépaner
Fraise à trépaner
FORET TREPAN LOS HM 4535 EXECUTION PROFONDE 25464535
Fraise à trépaner Pferd 25464535
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 4535
Références
pferd :
25464535
rubix :
0060-5275407
ean :
4007220063781
Résumé technique
Diamètre
45
mm
Matière du corps
Carbure
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 4535 EXECUTION PROFONDE 25464535
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
Poids
0.28
Diamètre
45
mm
Matière du corps
Carbure
Longueur de coupe
35
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
377,52
€
HT
/
unité
453,02
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit