Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 1635

Forets trépan en carbure métallique LOS HM 1635

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :LOS HM 1635
Rubix :0060-5275371
Fabricant :25461635
EAN :4007220063491
FORET TREPAN LOS HM 1635 EXECUTION PROFONDE 25461635
Résumé technique
Diamètre16 mm
Matière du corpscarbure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 1635 EXECUTION PROFONDE 25461635


L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe35 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,64 HT
/ unité
255,17 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours