Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 10508
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 10508
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 10508
Rubix :0060-5275369
Fabricant :25410508
EAN :4007220063453



Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 10508 EXECUTION A PLAT 25410508
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 105 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
769,33 € HT
/ unité
923,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
