Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 2435
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 2435
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 2435
Rubix :0060-5275383
Fabricant :25462435
EAN :4007220063576




Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 2435 EXECUTION PROFONDE 25462435
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 24 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,64 € HT
/ unité
255,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
