Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 5208

Forets trépan en carbure métallique LOS HM 5208

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :LOS HM 5208
Rubix :0060-5275413
Fabricant :25405208
EAN :4007220063279
FORET TREPAN LOS HM 5208 EXECUTION A PLAT 25405208
Résumé technique
Diamètre52 mm
Matière du corpscarbure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 5208 EXECUTION A PLAT 25405208


L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre52 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,60 HT
/ unité
378,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours