Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 6808
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 6808
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 6808
Rubix :0060-5275421
Fabricant :25406808
EAN :4007220063378




Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 6808 EXECUTION A PLAT 25406808
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 68 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,33 € HT
/ unité
503,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
