Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-1050-032A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-1050-032A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779461
Fabricant :8151522
EAN :7323226357585


Résumé technique
| Longueur totale | 112 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | cylindrique (cyl) |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN
CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 112 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | cylindrique (cyl) |
| Diamètre min | 10,5 mm |
| Diamètre max | 14 mm |
| Matière à usiner | acier (non allié, faiblement allié et fortement allié) et moulages en acier |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Angle de pointe | 147 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,98 € HT
/ unité
813,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h