Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0685-021A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-0685-021A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779476
Fabricant :8151507
EAN :7323226357431


Résumé technique
| Longueur totale | 89 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique (din6535-ha) |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN
CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 89 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique (din6535-ha) |
| Diamètre min | 6,85 mm |
| Diamètre max | 9,2 mm |
| Matière à usiner | acier (iso p) |
| Longueur de coupe | 87,9 mm |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Angle de pointe | 147 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,53 € HT
/ unité
421,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h