Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0900-030A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.2-0900-030A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800827
Fabricant :7783276
EAN :7323224685499
FORET CARB. MONO A CHANFREINER

Résumé technique

Longueur totale100,5 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuequeue cylindrique 12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER


Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Longueur totale100,5 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuequeue cylindrique 12 mm
Diamètre min9 mm
Diamètre max11,8 mm
Matière à usineriso p-, m-, k- et h-matériaux (perçages multi-matériaux ; incl. concurrent dans iso-n et iso-s)
Longueur de coupe27 mm
Angle de pointe140 °
430,56 € HT
/ unité
516,67 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h