Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-1040-034A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.2-1040-034A1-GM X1BM
Rubix :0033-0802056
Fabricant :7783279
EAN :7323224685529
FORET CARB. MONO A CHANFREINER

Résumé technique

Longueur totale107 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuequeue cylindrique ø14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER


Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Longueur totale107 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuequeue cylindrique ø14 mm
Diamètre min10,4 mm
Diamètre max13,8 mm
Matière à usineracier; fonte; aluminium; alliages résistants à la chaleur; matériaux durcis
Longueur de coupe31,2 mm
Revêtementpvd tialsin+tisin
Angle de pointe140 °
606,25 € HT
/ unité
727,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h