Foret étagé Sandvik Coromant 862.2-1500-030A0-GP X2BL

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.2-1500-030A0-GP X2BL
Rubix :0033-0776238
Fabricant :8173420
EAN :7323226459302
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC A CHANF-LAMER CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Longueur totale50 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuedin 6535-ha, tige cylindrique 4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC A CHANF-LAMER CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc à chanfreiner-lamer CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Longueur totale50 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuedin 6535-ha, tige cylindrique 4 mm
Diamètre min1,5 mm
Diamètre max2 mm
Norme dinstandard
Matière à usineriso domaines d'application p, m, k, n, s
Longueur de coupe3 mm
Revêtementpvd alcrn
Angle de pointe140 °
192,34 HT
/ unité
230,81 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h