Foret étagé Sandvik Coromant 862.2-2800-056A0-GP X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.2-2800-056A0-GP X2BL
Rubix :0033-0776203
Fabricant :8173446
EAN :7323226459562


Résumé technique
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique (din 6535-ha), métrique : 4 ; classe de tolérance h8 |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC A CHANF-LAMER CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc à chanfreiner-lamer CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique (din 6535-ha), métrique : 4 ; classe de tolérance h8 |
| Diamètre min | 2,8 mm |
| Diamètre max | 3,73 mm |
| Norme din | standard |
| Matière à usiner | acier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), superalliages résistants à la chaleur (iso s), acier trempé (iso h) et autres matériaux (iso o). |
| Longueur de coupe | 13,5 mm |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,27 € HT
/ unité
253,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h