Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0550-017A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-0550-017A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779480
Fabricant :8151503
EAN :7323226357394


Résumé technique
| Longueur totale | 79 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN
CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 79 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique |
| Diamètre min | 5,5 mm |
| Diamètre max | 17 mm |
| Matière à usiner | acier (évacuation de copeaux longue et courte) : acier non allié et faiblement allié, acier hautement allié et pièces moulées en acier |
| Longueur de coupe | 78,1 mm |
| Revêtement | p1bm |
| Angle de pointe | 147 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,40 € HT
/ unité
352,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h